イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオサンシャインマルハナネット
マルハナバチ栽培に最適な4.0mm目なので、ハチの飛び出しを防ぎます。通気性に優れ、ハウス内の蒸れを防ぐので、ハチが大変活動しやすく、作物がイキイキと育ちます。
用途
マルハナバチ栽培用防虫ネット。
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
86
防除対象
オオタバコガ、コナガ
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
全8種類を絞り込む
幅(m)
選択してください
0.6
0.75
0.9
1.35
1.5
1.8
2.1
2.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88172043
P-6060
0.6
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
11,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172052
P-6060
0.75
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
13,875
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172061
P-6060
0.9
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
16,650
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172077
P-6060
1.35
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
24,975
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172086
P-6060
1.5
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
27,750
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172095
P-6060
1.8
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172104
P-6060
2.1
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
38,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88172113
P-6060
2.3
100
透明
ポリプロピレン
4
約96
¥
42,550
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。