曜日別特売

ダイオサンシャインファスナーネット

ダイオサンシャインファスナーネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインファスナーネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインファスナーネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインファスナーネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャインファスナーネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

サンシャインシリーズを使用したハウス入り口用防虫ネットで両面にスライダーがついているため、ハウス内外どちらかも開閉が容易です。
下部がおもりロープ加工となっているため、風によるバタつきを抑えます。

用途ハウス入り口用防虫ネット。寸法(m)3×2.4内容量1枚
注意
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※本製品は農業用資材です。表示された用途以外では使用しないでください。
※本製品は性質上収縮する場合がありますので余裕をもって展張してください。
※本製品をハウス内で使用する場合、水滴による太陽光の収れんにより、製品が融ける恐れがあります。(レンズ現象)
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172122FN-1032.4--1約90
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
88172131FN-0632.4透明ネット:ポリエチレン0.6約86
7,480
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
88172147FN-0432.4透明ネット:ポリエチレン0.4約85
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
88172156FN-40Y32.4-ネット:ポリエチレン4約96
7,230
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: ハウスの出入り口へ設置
農・林・水産業

ハウスでマルハナバチを放飼しているときに、逃亡防止で出入り口に設置しています。
ネットの下部にオモリが入っているため、地面との隙間ができにくくなって使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする