曜日別特売

防草シート

防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)防草シート - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(6件のレビュー)

プロ農家さんも使用のしっかりした生地の防草シート。高密度な織物シートの遮光性で雑草の繁茂を抑制。
寄せ植えの鉢やプランターを設置する目安に使いやすいライン入り(約20cm間隔)

用途設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。材質ポリオレフィン系樹脂使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
注意
本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
耐候年数(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658694662502451巻120--
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
658695024017771巻250--
オープン
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
88172472-1巻110--
オープン
取扱い終了
代替品有
88172454-1枚15--
1,890
取扱い終了
88172463-1枚25--
オープン
取扱い終了
658694752502521巻220--
オープン
取扱い終了
返品不可
658694844612691巻0.5200.3~0.4約5
オープン
取扱い終了
658694934612761巻0.550-目安4-6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88172472-15395679-- 高品質防草シート 黒 TOMSON(トムソン) 15395679高品質防草シート 黒TOMSON(トムソン)1本
1,898
税込2,088
大きな相違点としては、3:メーカー違いの相当品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 空き地の防草のため

今まで刈り払い機で除草してましたが振動で指がバネ指になってしまいました。防草のため敷きましたがなんでもっと早くしなかったか悔やんでます。他の空き地にも使用してます。

2025-06-09
用途: 庭の雑草対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

シートの生地がしっかりしていてとても良いです。
また必要な時は購入したいと思います。

対象商品 : 65869493
2023-05-27
用途: 畑の除草
農・林・水産業

畝と畝の間に敷くことで、これからの雑草の成長が抑えられとても重宝しています。

2023-04-29
用途: 畑の通路用
重永その他業種

お手頃価格なので、消耗品として購入しました。
畑の通路に丁度良いので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 88172463
2023-02-10
用途: 防草
運輸・通信業

安価であり、使い勝手もよく、しっかりしています。リピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 65869493
2022-11-13
用途: 自宅ガーデンの通路に雑草防止のため敷いた
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さや加工しやすさgoodです。ただ、4~5年耐性なのですが、まだ、その耐性どうりなのかはわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする