曜日別特売

アニマルガードネット

アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)アニマルガードネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

簡易フェンスとして手軽な防獣対策に。庭や菜園を動物の侵入から守ります。
長さ方向1mおきに設置用吊カン取付済み。
圃場、菜園まわりの動物よけ。
市民農園などの簡易フェンス。

用途タヌキ イタチ ハクビシン キツネ アライグマ 犬猫等 小動物の防獣・害獣対策や防鳥対策 アイガモ農法に最適な簡易フェンス用ネット種別ラッセル編
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※設置状況や現場の環境により、防獣効果には差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88172987-1枚15ポリエチレン16
オープン
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
88172996-1枚110ポリエチレン16
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
35335126-1巻120ポリエチレン16
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
42000605-1巻120ポリエチレン16
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88172996
2021-01-06
用途: 野良ネコのが うちの庭にきて 北風よけの日向ぼっこするのとの野菜畑に尿をするのを防止
その他業種

野菜畑の周りは ネットを張ってあるが家の周り(出窓の下・濡れ縁の下等)は囲いをしていないのでこのねっとを 切断して 張りました。
目が小さいので 落ち葉等も入らなさそうなのでいいです。
それでも 野良猫が 庭に来るならうちのフェンスにぐるっと1.5mのネットを張って フェンスの上部に 猫除けシート(とげとげがある)をつけようかと考えているところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする