イノベックス(旧:ダイオ化成)
多目的ネット
経済性を追求した簡易フェンス・防獣ネット。あらゆる場所へ手軽に設置できます。
比較的網目が大きいので、防獣ネットとしてはその他目の細かいネットとの併用が効果的です。
用途
害獣対策や簡易フェンス等に気軽に使えるネット 中古ノリ網替わりに使用できる手軽なネット 菜園・畑周りに
仕様
設置用ロープ取付済み
寸法(m)
1.2×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
目合い(cm)
15菱目
内容量
1枚
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※鹿など動物の種類や大きさにより、ネットを飛び越えたり網目をくぐったり、または網を破って侵入する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88173005
-
1.2
15
白
ポリエチレン
150菱目
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください