防獣ステン入りネット

防獣ステン入りネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防獣ステン入りネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防獣ステン入りネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)防獣ステン入りネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ステンレス線を撚りこんで強化した、本格的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。
ステンレス線の効果で、通常のネットより引き裂き強度や噛み切りによる被害にも強くなっています。
比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用すればさらに効果的です。

用途イノシシ 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用ネット ステンレス入 で強力・丈夫な本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に。内容量1枚
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※動物の捕獲を目的としたネットではありません。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173066-215ポリエチレン12菱目
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
88173075-1.850ポリエチレン150菱目
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする