曜日別特売

とんねる防鳥網

とんねる防鳥網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)とんねる防鳥網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)

露地栽培で、トンネル支柱の上からかけられる経済的な鳥よけネット。周囲に黒糸が挿入済みなので広げやすくなっています。

用途オレンジトンネル栽培に便利な鳥よけネット。仕様周囲ロープ入寸法(m)2×9内容量1枚
注意
※ 絡まりやすいので広げ方にご注意ください。
※本製品は1シーズンごと、または破損や劣化があれば都度お取替えください。
※取付用の糸が同梱されていますが、必要に応じて別売りの防鳥網用専用ロープやその他のロープをご用意ください。
※ボタンなどに引っかからないようにご注意ください。
※設置の際は、すき間が出ないようにご注意ください。
※ごく小型の鳥は網目を通り抜ける可能性があります。
※防鳥効果を高めるためにも、必要な大きさに対し、十分余裕を持ったサイズをお求めください。
※燃えやすいので火のそばでお使いにならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173547-29オレンジポリエチレン30菱目
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする