ベランダあんしん 鳥よけネット

ベランダあんしん 鳥よけネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)ベランダあんしん 鳥よけネット - イノベックス(旧:ダイオ化成)

ベランダ向けのハト、すずめ、ムクドリ、カラス他各種鳥害対策用のネット。目立ちにくいグレーです。
●ベランダの開口部をしっかり覆える高さ3mのネット。
●しなやかな素材で工場や倉庫なら上から垂らしてお使いいただく事もできます。

用途ハト対策など ベランダ用防鳥対策。仕様設置用ロープ取付済み寸法(m)3×8内容量1枚
注意
※素材の特性上、ご利用環境や日当たりの状況により、劣化が早い場合があります。
※建物へ設置する場合、マンションやアパート、賃貸物件の場合は壁面などにねじ・クギなどを打つことができませんのでご注意ください。
※風などではずれないよう、しっかりと取り付けてください。
※火の近くでの使用しないでください。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※網目に強い力がかかるとほつれる場合があります。
※本来の目的、使用法以外でのご利用はご遠慮ください。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173592-38グレイナイロン30菱目
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする