曜日別特売
(27件のレビュー)

家庭菜園愛好家から生産者まで、きゅうり、へちま、ゴーヤ、さらにはエンドウ、長芋などにも対応します。

用途キュウリ、ゴーヤ、エンドウその他各種つる野菜栽培に使用できるネットです。内容量1枚
注意
※燃えやすいので火気の近くで使用しないでください。
※突起物などに網がかかるとやぶれの原因になります。
※網がボタンなどにからまないようにご注意ください
※個人宅への配送は出来ません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88173766-1.86白/緑ポリエチレン240
オープン
179
197(税込)
当日出荷
88173775-1.818白/緑ポリエチレン240
オープン
259
285(税込)
当日出荷
88173784-1.818白/緑ポリエチレン240
オープン
229
252(税込)
当日出荷
88173793-1.836白/緑ポリエチレン240
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88173802-1.850白/緑ポリエチレン240
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
88173811-1.8100白/緑ポリエチレン240
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
88173827-3.618白/緑ポリエチレン240
オープン
429
472(税込)
当日出荷
88173836-4.218白/緑ポリエチレン240
オープン
489
538(税込)
当日出荷
88173845-4.236白/緑ポリエチレン240
オープン
909
1,000(税込)
8日以内出荷
88173854-4.818白/緑ポリエチレン240
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
88173863-4.836白/緑ポリエチレン240
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
88173872-4.850白/緑ポリエチレン240
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
88173881-1.86白/緑ポリエチレン180
オープン
229
252(税込)
当日出荷
88173897-1.818白/緑ポリエチレン180
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
88173906-1.818白/緑ポリエチレン180
オープン
209
230(税込)
6日以内出荷
88173915-1.836白/緑ポリエチレン180
オープン
529
582(税込)
当日出荷
88173924-1.850白/緑ポリエチレン180
オープン
739
813(税込)
当日出荷
88173933-1.8100白/緑ポリエチレン180
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
88173942-3.618白/緑ポリエチレン180
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
88173951-4.218白/緑ポリエチレン180
オープン
719
791(税込)
8日以内出荷
88173967-4.236白/緑ポリエチレン180
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
88173976-4.250白/緑ポリエチレン180
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
88173985-4.818白/緑ポリエチレン180
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
88173994-4.836白/緑ポリエチレン180
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88174003-4.850白/緑ポリエチレン180
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: カボチャの天空栽培に使っています。
ヤマサファーム農・林・水産業

金山カボチャの種を使って天空栽培をしています。大きいカボチャが収穫出来ます。

2025-03-06
用途: 良好

きゅうりネットをエンド豆ネットとして利用しましたが良好です。

対象商品 : 88173793
2025-02-16
用途: 農業
農・林・水産業

安価のわりに質が良い。伸ばすのが苦手なねで絡まりにくい工夫があると嬉しいです。

対象商品 : 88173985
2022-04-30
用途: 幅4.8mのものはホームセンタでもなく、インゲンを栽培するにはとっても重宝します
株式会社ノウカス農・林・水産業

張りやすくとても良かった。只少々切れやすいところが気になります。

対象商品 : 88173924
2021-05-28
用途: アスパラ立茎の上段
農・林・水産業

アスパラ立茎栽培用で1シーズン使い捨てでと安価な物を探しており幅・長さがなかなか合うものがなかったのですが、きゅうりネットで代用できそうだと思い購入。思った通り自由に幅を調節できますので大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 88173827
2021-03-09
用途: つる物野菜の栽培に使用
農・林・水産業

エンドウに使用しました。
360cmの幅のものを購入しましたので、左右の畝に同時に付ける事ができたので楽にできました。

対象商品 : 88173933
2020-06-06
用途: きゅうり栽培
農・林・水産業

きゅうり栽培で、今までは棒を立てて紐で結んでいましたが、
ネットを使用するときゅうりのつるが自然にからまるのでいいです。
改善点
ネットの上下に紐が有ればいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 88173967
2021-03-19
用途: きゅうりの栽培
農・林・水産業

いつも使っているメーカーなので、安心して使えて、楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする