曜日別特売
(7件のレビュー)

菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱

用途
風よけ、簡易フェンスに
トンネル栽培で鳥よけに
住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ
菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ
簡易的な雪の吹き込み対策に
内容量1枚
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881742044THR15ポリエチレン440ラッセル編
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
881742134THR25ポリエチレン440ラッセル編
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174213
2019-09-18
用途: バラの風対策に
金融・保険業

強い風がよく吹くところなので、バルコニーのフェンスに防風ネットを張っています。2m高さがあるので手すりの上までカバー出来ていいです。完全には風を防げませんが、弱まるだけでもずいぶんと違います。

対象商品 : 88174204
2019-09-18
用途: ルーフバルコニーの防風対策に
金融・保険業

ルーフバルコニーのフェンスが格子状なので、そこに防風ネットを張っています。風が少し弱くなった気がします。バルコニーでバラを育てているので助かります。

対象商品 : 88174204
2019-03-19
用途: 屋上でのガーデニングの防風対策
金融・保険業

マンション5階のルーフバルコニーでガーデニングしていますが、常に強風が吹くので試しに購入しました。そこそこ風を減衰させてくれるので助かっています。

対象商品 : 88174204
2019-06-17
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

付属の紐が、縛ってもツルツル滑って固定できない物。ネット自体も、この値段なら、もう少ししっかりした物かと思いましたが、すぐに破けそうな作りです。残念です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88174213
2018-01-17
用途: 居宅の北風を遮るため
農・林・水産業

品質上は全然問題ありません。ただ、ハトメの穴がもう少しあると、更に強度が増すと思います。

対象商品 : 88174204
2017-04-12
用途: 絹さやとスナップエンドウを冬越えさせたが、北風から守るために使いたい

冬越えさせる豆類の苗を北風から守りたいと思い、引っ越し荷造りで使うエアキャップの利用も考えたが、欲しかったものが見つかって満足です。

対象商品 : 88174204
2016-01-11
用途: 野菜の風よけ
株式会社 三方よし

この商品は、なかなかお店では見つかりにくく、あっても、種類は1つのみということがおおいです。モノタロウでは、種類も多く、用途に合わせて購入できるところが助かります。風よけには最適と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする