曜日別特売

ダイオネット 防風網

ダイオネット 防風網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネット 防風網 - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

1mm目の防風ネット

用途住宅 庭 通路や車庫・カーポート等の雪吹込対策 防砂 防風目かくし フェンス。RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)2×50内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
防風率(%)
織り方
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174222111250ポリエチレン170ラッセル編
28,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88174231111250ポリエチレン170ラッセル編
28,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88174247111250ポリエチレン170ラッセル編
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88174256111250ポリエチレン170ラッセル編
28,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174256
2022-09-19
用途: イチゴの高設栽培の栽培ベッド
農・林・水産業

2m幅ですが、1m幅で使うためにロールのままニクロム線で切断しました。1m幅に加工したものより安く済みました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする