ダイオホック

ダイオホック - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオホック - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオホック - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

各種ネットの取付に使用する専用吊具。

用途
・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。
・ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。
・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。
・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。
種類はさみ式吊り具材質ポリエチレン質量(g)440サイズ(mm)47×40×5内容量1パック(100個)
注意
※火のそばで使用しないでください。
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88174712-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88174712
2019-12-02
用途: ぶどう園の防風ネットです。
三ッ塚観光ブドウ園農・林・水産業

防風ネットと防風ネットをつなぎ合わせるために使っております。

2が参考にしています
対象商品 : 88174712
2016-06-16
用途: 獣害対策用
農・林・水産業

獣害用ネット張り等に、使用しています。取り外しができとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする