サンフレックス
100Φジルフィックス・ジスク
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途
専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149686
No.4392
#60
100
15
各種金属、木材
Z材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88149695
No.4393
#80
100
15
各種金属、木材
Z材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
88149704
No.4394
#120
100
15
各種金属、木材
Z材
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください