サンフレックス
100Φジルフィックス・パット
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途
専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
ねじピッチ
1.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
各種金属、木材
穴径
M10ピッチ1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149677
No.4391
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください