100Φジルフィックス・バフ

100Φジルフィックス・バフ - サンフレックス100Φジルフィックス・バフ - サンフレックス100Φジルフィックス・バフ - サンフレックス100Φジルフィックス・バフ - サンフレックス

ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。

用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149713No.4395-#80相当
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88149722No.4396-#180相当
オープン
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
88149731No.4397-#320相当
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
88149747No.43984-
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする