サンフレックス
100Φフェルトバフセット
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
外径(mm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
セット内容
No.4413、No.4002、No.4441
適合材
各種金属、木材
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150072
No.4473
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください