曜日別特売

100Φマジックタッチ・サンダー #180

100Φマジックタッチ・サンダー #180 - サンフレックス

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。

用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材内容量1枚
注意
※専用パット(No.4371)に取り付けて使用します(別売)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149634No.4373
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする