サンフレックス
100Φ仕上バフセット
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。
適合材
各種金属
セット内容
No.4410、No.4002、No.4441
外径(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150063
No.4472
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください