サンフレックス
125Φコールテンボンネット
(1件のレビュー)
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途
専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)
125
材質
コールテン(綿100%)
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属、木材
内容量
1枚
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149582
No.4321
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください