サンフレックス
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属研磨や仕上げにに使用されます。
適合材
金属、木材
材質
アクリル
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151174
No.5707
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください