サンフレックス
オービタルサンダー用サンディングペーパー(紙) #240
(1件のレビュー)
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
粒度
#240
適合材
金属、木材
仕様
紙サンダー
材質
紙サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151131
No.5703
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください