曜日別特売

オービタルサンダー用サンディングペーパー(布)

オービタルサンダー用サンディングペーパー(布) - サンフレックスオービタルサンダー用サンディングペーパー(布) - サンフレックスオービタルサンダー用サンディングペーパー(布) - サンフレックス
(3件のレビュー)

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様布サンダー材質布サンダー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数6内容量1セット(6枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151147No.5704#60
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88151156No.5705#120
オープン
329
362(税込)
当日出荷
88151165No.5706#240
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151147
2020-12-05
用途: リフォーム
サービス業

柱の研磨で色を明るくしたり、床の張替えで根太に付着した木片やボンドを落とすのに使いいます。ホームセンターではなかなか布やすりは売っておらず、紙をサンダーに使うとすぐ切れてボロボロになってしまうために購入しました。DCMブランドのバインダー式オービタルサンダーに使用します。6枚入りでこのお値段というのも安いと思います。

対象商品 : 88151156
2020-04-20
用途: 木の表面加工
その他業種

紙より丈夫で耐久性あります。
もう少し柔らかければ、なお良いです。

対象商品 : 88151156
2017-11-20
用途: 木工用の荒削りに使用

ボッシュのオービタルサンダーに使用するため、購入。
木屑吸入用の穴は空いていませんが、ポンチで開ける予定です。
耐久性は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする