サンフレックス
オービタルサンダー用ポリネットサンダー
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
材質
CC材、グラスファイバー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151183
No.5708
#80
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88151192
No.5709
#120
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151201
No.5710
#150
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください