オービタルサンダー用紙サンダーセット

オービタルサンダー用紙サンダーセット - サンフレックス
(3件のレビュー)

広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様紙サンダーセット内容#60、#120、#240×各2枚材質紙サンダー寸法(mm)93×228内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88151253No.5731
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88151253
2023-06-05
用途: 木材慣らしに
その他業種

玄関の木材の傷みがひどくなってきたので サンダー処理しました

対象商品 : 88151253
2019-08-27
用途: 木工の仕上げに
医療法人西病院

使いやすいサイズで安くて良かったです。オービタルサンダーで使いました。

対象商品 : 88151253
2015-01-21
用途: 家の改造

目詰まりも早くなく
かなり長持ちしてくれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする