サンフレックス
オービタルサンダー用耐水サンダー
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
耐水サンダー
材質
耐水サンダー
寸法(mm)
228×93
縦(mm)
228
横(mm)
93
入数
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151217
No.5720
#150
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88151226
No.5721
#320
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88151235
No.5722
#600
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88151244
No.5723
#1000
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください