サンフレックス
オービタルサンダー用布サンダーセット
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
適合材
金属、木材
仕様
布サンダー
セット内容
#60、#120、#240×各2枚
材質
布サンダー
寸法(mm)
228×93
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88151262
No.5732
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください