サンフレックス
サンダーバフ(ウェーブタイプ)
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
25
材質
不織布
粒度
#320相当
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属、木材
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149862
No.4426
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
88149826
No.4423
75
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください