サンフレックス
サンダーバフ(ころころ)
手で持ちやすく、使いやすい球体サンダーです。凹凸になじみます。
用途
木工品仕上げ、金具のクリーニングに使用します。
外径(mm)
70
材質
不織布
適合材
木工品
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
選択してください
#150
#240
#320
#400
#600
#800
#1000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150623
No.5601
#150
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150632
No.5602
#240
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150641
No.5603
#320
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150657
No.5604
#400
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150666
No.5605
#600
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150675
No.5606
#800
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150684
No.5607
#1000
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください