サンフレックス
サンダーバフΦ20
ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
各種金属、木材
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149765
No.4406
20
3
不織布
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
88149914
No.4429
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
88149774
No.4407
20
3
不織布
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88149783
No.4408
20
3
不織布
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください