サンダーバフΦ25

サンダーバフΦ25 - サンフレックスサンダーバフΦ25 - サンフレックスサンダーバフΦ25 - サンフレックスサンダーバフΦ25 - サンフレックス
(3件のレビュー)

ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。

用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
軸径(Φmm)
材質
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149792No.44161本253不織布#180相当A材
オープン
699
769(税込)
当日出荷
88149801No.44171本253不織布#320相当A材
オープン
699
769(税込)
当日出荷
88149817No.44181本253不織布#600相当A材
オープン
699
769(税込)
当日出荷
88149923No.44301セット(3本)-----
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149923
2020-04-15
用途: 塗装用

車の塗装用で使いました。
軸のサイズが同じでヘッドサイズ違いがもう少しあれば満足です

対象商品 : 88149817
2017-03-22
用途: バイクのアルミホイール

リム一本分でほぼ無くなるので、コスパは良くは無いと思う。使い勝手は大変よく、またリムの複雑なアールにもフィットするのが良かった。また使用したい。

対象商品 : 88149923
2016-05-12
用途: スポット溶接後の焼け取り

狭いところの作業なので、径の細い物を探していました。粒度の選定も特定出来ず、お試し用に3本セットを購入しました。しかし粒度の表示が無いので分りません。使用すれば分るって問題では無いと思います。

MonotaROからの回答

こちらの商品は、粒度#180・#320・#600各1本がセットになった商品になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする