サンディングローラーセット

サンディングローラーセット - サンフレックスサンディングローラーセット - サンフレックスサンディングローラーセット - サンフレックス
(3件のレビュー)

弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150422No.526550100
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88150422
2020-09-14
用途: スポンジを削る、面取り等
医療・福祉・介護関連業

軽いので、機械本体も無理なく回転出来る。8cm、10cmなど、幅が広い物があるといいな!

対象商品 : 88150422
2020-02-07
用途: 工作

径が大きいのが美点ですが、ウレタンの硬さとサンダーベルトの摩擦(抵抗となる)のバランスが難しいですね。全部ウレタンではなく木材にウレタンとサンダーベルトを巻き付けた物をで自作した方が良いです。急ぎでなければ自作です。これは値段も高いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88150422
2020-03-21
用途: 木工品のサンド仕上げ
製造業

芯ブレが大きく使い物になりません、また作業中にサンドペーパー部分がずれてしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする