曜日別特売

ジスクサンダー A材

ジスクサンダー A材 - サンフレックスジスクサンダー A材 - サンフレックスジスクサンダー A材 - サンフレックス

オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)砥材A材(金属用)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材穴径(mm)16(15)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150517No.5311#60
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88150526No.5312#80
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
88150535No.5313#120
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする