サンフレックス
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120
回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途
石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
6
高さ(mm)
17
粒度
#120
形状
円筒型
材質
ゴム砥石
砥材
SG材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
石材、ガラス等
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152513
No.H-461
オープン
¥
399
¥439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください