サンフレックス
テツバフ 75Φ
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途
各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。
外径(mm)
75
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
18
材質
綿100%
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
各種金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149756
No.4403
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください