サンフレックス
パワーロックサンダー替ペーパー #120
ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。
用途
金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
入数
4
内容量
1箱(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88152784
No.H-582
#120
38
金属、木材
オープン
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください