曜日別特売

パワーロックサンダー替ペーパー #80

パワーロックサンダー替ペーパー #80 - サンフレックス

ワンタッチパワーロックシステムで素早い着脱と強い保持力を持っています。平面作業や狭所の加工に向きます。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])25000入数4内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88152775No.H-581#8038金属、木材
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする