曜日別特売

ベベルサンダー A材

ベベルサンダー A材 - サンフレックスベベルサンダー A材 - サンフレックスベベルサンダー A材 - サンフレックス

オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。

用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150483No.5301#4010016(15)金属、木材A材(金属用)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150492No.5302#10010016(15)金属、木材A材(金属用)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
88150501No.5304#12010016(15)金属、木材A材(金属用)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする