サンフレックス
ベベルサンダーバフ
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途
各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。
外径(mm)
100
穴径(mm)
16(15)
材質
不織布
適合材
各種金属、木材
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
目の粗さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149835
No.4424
#320相当
中目
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88149844
No.4425
#400相当
中目
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
88150027
No.4461
#600相当
極細目
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください