曜日別特売

マジックタッチポリッシャーセット 六角軸

マジックタッチポリッシャーセット 六角軸 - サンフレックスマジックタッチポリッシャーセット 六角軸 - サンフレックス
(8件のレビュー)

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。

用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313適合材金属、木材内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150176No.4610
オープン
1,888
2,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-08
用途: ステンレス磨き
建設業・工事業

使い初めてそうですね、5分もたなかったと、思います。インパクトの棒とプラスチックの付け根のところが、回転で、すり減って使い物になりません。付け根に、金具かなにか入れて強化したほうがいいですね。とにかく使い物になりません。がっかりです。

3が参考にしています
対象商品 : 88150176
2020-05-10
用途: ヘッドライト磨き
サービス業

ベースのセンターも出ているので回転ブレもなく、またスポンジがしっかり止まるので使用中に外れることやズレることなく使用できた。

1が参考にしています
対象商品 : 88150176
2021-02-02
用途: 買ったはいいけど電動ドライバーがどっか行った
自動車・二輪車・自転車関連業

だから使ってない
品質的には期待してないし、あくまでも応急処置用

1が参考にしています
対象商品 : 88150176
2019-05-01
用途: 車のヘッドライト磨き

2台のヘッドライト磨きに使用、途中からスポンジ端の部分がボロボロになりました。とりあえず作業は終えたので満足です!

対象商品 : 88150176
2018-05-16
用途: 洗車
建設業・工事業

電動インパクトレンチで簡単に素早く作業が出来ます!

1が参考にしています
対象商品 : 88150176
2018-03-20
用途: プラスチック製品のキズ消し及びつや出し
その他業種

まだ使用していないが,特に問題なく使用できると考えています.

対象商品 : 88150176
2017-09-04
用途: オートバイスクリーン,自動車ヘッドライトレンズの磨き作業時

ポリッシャーのベースは回転が安定しており,また軽いので使い易い。
2種類のバフも,コンパウンド磨きに,仕上げの艶出しにと,セットで働いてくれ,リーズナブルかつ楽ちん。
ただ,スポンジパッドが使用後の洗浄の際にベース布から剥がれるので,唯一のマイナス点です。

対象商品 : 88150176
2015-03-22
用途: 磨き

特に問題なく使用出来ている。
この分野の品質に対する価格帯は関係ないと思う。
六角軸の耐久性のみ心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする