曜日別特売

ミックスホイル 60Φ

ミックスホイル 60Φ - サンフレックス
(1件のレビュー)

ナイロン不織布とペーパーを交互に合わせた軸付ホイールです。ヘアライン仕上げ等によく使われます。

用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。軸径(Φmm)6外径(mm)60厚さ(mm)25粒度#320適合材各種金属、木材内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88149896No.4428
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149896
2024-02-11
用途: バイク整備作業
製造業

磨き済みのアルミ素材の仕上げ用に使用しております。少し高額となりますがアルミ素材の磨きの仕上げには有効となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする