サンフレックス
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途
専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。
外径(mm)
125
材質
羊毛、コールテン
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
適合材
金属、木材
内容量
1本
注意
専用パット(No.4302)に取り付けて使用します。(別売り)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88149573
No.4313
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください