サンフレックス
ランダムサンダー用スポンジ(ソフト)
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途
磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
30
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
材質
スポンジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88150142
No.4602
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください