曜日別特売

ランダムサンダー用スポンジ(ハード)

ランダムサンダー用スポンジ(ハード) - サンフレックス

ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。

用途汚れ落としに使用します。外径(mm)125厚さ(mm)30許容回転数(min-1[r.p.m])4000材質スポンジ(ハードタイプ)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88150133No.4601
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする