曜日別特売

切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用

切断砥石 100Φ(アルミ用)ジスク用 - サンフレックス

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石

用途アルミの切断穴径(Φmm)15適合材アルミ砥材C材厚さ(mm)2.5外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88148523No.3052100152.515000
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする