曜日別特売

トーションばね(アーム角度135°)

トーションばね(アーム角度135°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度135°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度135°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度135°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度135°) - アキュレイトトーションばね(アーム角度135°) - アキュレイト
(8件のレビュー)
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
全240種類を絞り込む
線径(Φmm)
内径(Φmm)
巻数
内容量
240種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
ばね定数(N・mm[deg])
内径(Φmm)
巻数
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48819531T001B1袋(20個)0.30.053.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819565T002B1袋(20個)0.30.043.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819592T003B1袋(20個)0.30.033.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819626T004B1袋(20個)0.30.023.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48819653T005B1袋(20個)0.40.153.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48819687T006B1袋(20個)0.40.113.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819714T007B1袋(20個)0.40.093.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819741T008B1袋(20個)0.40.073.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819775T009B1袋(20個)0.50.363.0212
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48819802T010B1袋(20個)0.50.263.0312
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48819836T011B1袋(20個)0.50.203.0412
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48819863T012B1袋(20個)0.50.173.0512
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48819897T013B1袋(20個)0.40.124.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48819924T014B1袋(20個)0.40.084.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48819951T015B1袋(20個)0.40.074.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48819985T016B1袋(20個)0.40.054.0516
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820012T017B1袋(20個)0.50.284.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820046T018B1袋(20個)0.50.204.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820073T019B1袋(20個)0.50.164.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820107T020B1袋(20個)0.50.134.0516
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820134T021B1袋(20個)0.60.574.0216
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820161T022B1袋(20個)0.60.414.0316
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820195T023B1袋(20個)0.60.324.0416
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820222T024B1袋(20個)0.60.264.0516
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820256T025B1袋(20個)0.50.235.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820283T026B1袋(20個)0.50.165.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820317T027B1袋(20個)0.50.135.0420
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820344T028B1袋(20個)0.50.105.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820371T029B1袋(20個)0.60.475.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820405T030B1袋(20個)0.60.345.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820432T031B1袋(20個)0.60.265.0420
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820466T032B1袋(20個)0.60.215.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820493T033B1袋(20個)0.81.445.0220
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820527T034B1袋(20個)0.81.035.0320
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
48820554T035B1袋(20個)0.80.805.0420
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820581T036B1袋(20個)0.80.655.0520
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820615T037B1袋(10個)0.60.406.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820642T038B1袋(10個)0.60.286.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820676T039B1袋(10個)0.60.226.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820703T040B1袋(10個)0.60.186.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820737T041B1袋(10個)0.81.236.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820764T042B1袋(10個)0.80.876.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
48820791T043B1袋(10個)0.80.686.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48820825T044B1袋(10個)0.80.566.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820852T045B1袋(10個)1.02.916.0224
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820886T046B1袋(10個)1.02.086.0324
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820913T047B1袋(10個)1.01.626.0424
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
48820947T048B1袋(10個)1.01.326.0524
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48820974T049B1袋(10個)0.70.637.0228
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48821001T050B1袋(10個)0.70.457.0328
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: ゴミ箱のフタの開閉

元のバネが折れてしまって、交換用に購入
いろいろと調べて、一番似ていると思われるものを購入したが、やはり元のバネのようにいかず、フタは中途半端にしか開かない。
もう少し切断の長さや、曲げの角度を調整すれば何とかなるかもしれない。
10本も入っているなら、RとLを半々であればなおいいと思います。

対象商品 : 48820852
2024-01-12
用途: ダイワリールのベイルスプリング交換
建設業・工事業

ダイワリールの機種にもよりますが、ベイルスプリングに使ってます、加工が必要だけどニッパーとペンチがあればできます。純正より微妙に強いですが、品質はかなり良いと感じます。純正が折れた回数の倍以上使ってますが、まだ問題はありません。

対象商品 : 48821841
2023-05-22
用途: 精密鋏研磨機固定アーム。
理容オリエント

非常に強靭で他に類をみないバネで大変重宝しています。

対象商品 : 48821482
2021-11-13
用途: ゴミ箱の開閉バネ
その他業種

他に探しましたがなかったので、頼みました
しっかりした作りです、耐久性は、まだわかりませんが
大丈夫そうです

1が参考にしています
対象商品 : 48821367
2021-11-12
用途: 容器の破損を修復時に
不動産業

商品自体に、改善等要することは有りません。使用感は、当方の期待通りでした。

対象商品 : 48825201
2020-02-18
用途: バケツ型洗濯機の蓋バネ腐食折損し購入バネ加工
その他業種

10本の内2本目で加工成功、バネ取り付け後洗濯機は正常に稼働した、残り8本はハサミなどに使う予定。

対象商品 : 48821875
2018-09-25
用途: 冷蔵庫のドアの修理
製造業

壊れた現品にピッタリのサイズではなかったが、修理できた。
必要数は1個だったが5個入りを購入した。
必要個数に応じた注文ができるようにしてもらいたい。
(割高価格もやむを得ず)

対象商品 : 48822864
2017-04-04
用途: 多穴パンチ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

経験不足の私は、反発力がよくわからないので難しかった。でも規格も多くあり探すのは見やすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする