職人道
ステンレス共柄 汁杓子 カギ付
(2件のレビュー)
材質
ステンレススチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88194452
82Φ
60
260×85×85
82
210
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
88194461
85Φ
70
250×90×90
85
250
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
88194443
105Φ
150
310×105×105
105
300
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください