WATER AREA
ナイロン麺トング
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×85×80
材質(頭)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
-20~180
アズワン品番
64-4075-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88193777
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください