引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) - アキュレイト
(2件のレビュー)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
全150種類を絞り込む
自由長(mm)
外径OD(Φmm)
線径d(Φmm)
内容量
150種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径OD(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48814726DE1911袋(20個)14.75.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814735DE1921袋(20個)15.55.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814744DE1931袋(20個)16.75.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814753DE1941袋(20個)18.35.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814762DE1951袋(20個)20.35.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48814771DE1961袋(20個)23.15.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48814787DE1971袋(20個)26.35.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814796DE1981袋(20個)30.35.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48814805DE1991袋(20個)35.65.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48814814DE2001袋(20個)42.35.400.40
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48815636DE5111袋(20個)15.65.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48815645DE5121袋(20個)16.65.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48815654DE5131袋(20個)18.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48815663DE5141袋(20個)20.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48815672DE5151袋(20個)22.65.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48815681DE5161袋(10個)26.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48815697DE5171袋(10個)30.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48815706DE5181袋(10個)35.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48815715DE5191袋(10個)41.65.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48815627DE5101袋(10個)50.15.500.50
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48816126DE5601袋(20個)16.85.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48816135DE5611袋(20個)18.15.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48816144DE5621袋(20個)19.95.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48816153DE5631袋(10個)22.55.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816162DE5641袋(10個)25.65.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48816171DE5651袋(10個)30.15.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816187DE5661袋(10個)35.15.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816196DE5671袋(10個)41.45.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48816205DE5681袋(10個)49.65.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816214DE5691袋(5個)60.35.630.63
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817036DE6511袋(10個)18.45.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817045DE6521袋(10個)20.05.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817054DE6531袋(10個)22.45.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817063DE6541袋(10個)25.65.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817072DE6551袋(10個)29.65.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817081DE6561袋(10個)35.25.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817097DE6571袋(10個)41.65.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817106DE6581袋(10個)49.65.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817115DE6591袋(5個)60.15.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817027DE6501袋(5個)73.65.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817833DE7311袋(5個)20.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817842DE7321袋(5個)22.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48817851DE7331袋(5個)25.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48817867DE7341袋(5個)29.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48817876DE7351袋(5個)34.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817885DE7361袋(5個)41.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817894DE7371袋(5個)49.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48817903DE7381袋(5個)59.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817912DE7391袋(5個)72.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817824DE7301袋(5個)89.36.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: バイクの修理
教育・研究機関

線径や全長など多くの種類の中から選べるのがありがたいです。材質はピアノ線で高級なものだそうですが,錆の対策がなされていないのが残念です。ユニクロメッキくらいはして欲しいです。

対象商品 : 48818007
2014-08-12
用途: 機械部品の一部

機械で頻繁に切れていましたが、こちらで買ってからはクレームも無くなりました。
すぐに手に入りますので、過剰在庫にもならずに済みます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする