引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) - アキュレイト
(14件のレビュー)

欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。

ばねの種類引張コイルばね材質SWP-B(ピアノ線)RoHS指令(10物質対応)対応
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由長(mm)
外径OD(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48816372DE5851袋(10個)29.410.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816381DE5861袋(10個)31.010.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816397DE5871袋(10個)33.410.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
48816406DE5881袋(10個)36.610.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48816415DE5891袋(5個)40.610.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816327DE5801袋(5個)46.210.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816336DE5811袋(5個)52.610.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
48816345DE5821袋(5個)60.610.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816354DE5831袋(5個)71.010.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816363DE5841袋(5個)84.610.800.80
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816966DE6441袋(5個)31.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48816975DE6451袋(5個)33.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48816984DE6461袋(5個)36.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48816993DE6471袋(5個)40.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817002DE6481袋(5個)45.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817011DE6491袋(5個)52.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48816923DE6401袋(5個)60.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816932DE6411袋(5個)70.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816941DE6421袋(5個)83.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48816957DE6431袋(5個)100.311.001.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48817666DE7141袋(5個)33.611.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817675DE7151袋(5個)36.111.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
48817684DE7161袋(5個)39.811.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817693DE7171袋(5個)44.911.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48817702DE7181袋(5個)51.111.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48817711DE7191袋(5個)59.911.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48817623DE7101袋(5個)69.911.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48817632DE7111袋(5個)82.411.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48817641DE7121袋(5個)98.611.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48817657DE7131袋(5個)120.011.251.25
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48818567DE8041袋(4個)36.911.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818576DE8051袋(4個)40.111.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818585DE8061袋(4個)44.911.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818594DE8071袋(3個)51.311.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
48818603DE8081袋(3個)59.311.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
48818612DE8091袋(3個)70.511.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48818524DE8001袋(3個)83.311.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48818533DE8011袋(3個)99.311.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48818542DE8021袋(3個)120.111.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48818551DE8031袋(3個)147.311.601.60
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819267DE8741袋(3個)40.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819276DE8751袋(3個)44.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
48819285DE8761袋(3個)50.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819294DE8771袋(3個)58.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819303DE8781袋(3個)68.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819312DE8791袋(3個)82.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819224DE8701袋(2個)98.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
48819233DE8711袋(2個)118.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819242DE8721袋(2個)144.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48819251DE8731袋(2個)178.612.002.00
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 管理機のクラッチワイヤ

のプーリの戻りスプリングとして使用しました。
純正品より線径は細いですが、長さはほぼ同じですので、
問題なく使用できました。

2025-04-22
用途: 振動機のフルイ固定
石塚硝子株式会社

ちょうどよい引張感でフルイの固定ができ、素晴らしかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48816363
2022-12-07
用途: 左右にふれる動作装置のセンタリング
アイエスエレクトロニクス

まだ、装着したばかりで寿命はわかりませんが、以前に使用した他の物は、1週間で切れたり、折れたりしましたので、今回のは期待してます。

対象商品 : 48819145
2022-06-15
用途: 工作機械のメンテナンス
矢野工業株式会社製造業

同じようなばねが見つかり、すぐに商品が来たので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 48819382
2022-01-04
用途: タイヤチェンジヤーのバネ

タイヤチェンジャーのフットペダルのスプリングとして購入。純正スプリングと寸分たがわぬつくりでまったく同じにみえます。純正だと送料かかるのでこちらで購入がお得でした

対象商品 : 48819111
2019-10-28
用途: 農機具(代掻きハロー)の補修部品として使用
農・林・水産業

ステンレス鋼の引きばねに比べて価格が多少高いが引っ張り力が強い。

1が参考にしています
対象商品 : 48819172
2018-05-02
用途: Motor Actuatorのアシスト(補助)として使用

1年使用しても劣化無くとても満足している。錆びにくいのも良い。

対象商品 : 48816713
2020-04-05
用途: ユンボのクイックヒッチ自作の引っ張りに使用。

クイックヒッチ自作に、バネ2つ使用そこそこいけてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする