ニチバン
紙粘着テープNo.208
(1件のレビュー)
手切れ性があり、作業性が良好です。
用途
軽包装作業・仮止め
伸度(%)
4
テープ厚さ(mm)
0.096
引張強度(N/25mm)
95.5
引張強度(N/10mm)
38.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89733156
No.208
1箱(120巻)
9
18
和紙
梱包用、仮止め用
茶
ゴム系
2.95N/25mm、1.18N/10mm
オープン
¥
8,698
¥9,568
(税込)
当日出荷
89733165
No.208
1箱(60巻)
20
18
和紙
梱包用、仮止め用
茶
ゴム系
2.95N/25mm、1.18N/10mm
オープン
¥
5,890
¥6,479
(税込)
当日出荷
89733174
No.208
1箱(30巻)
36
18
和紙
梱包用、仮止め用
茶
ゴム系
2.95N/25mm、1.18N/10mm
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください